Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; NC + NO; 15A/250VAC; IP20; -10÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; NC + NO; 15A/250VAC; IP20; -10÷80°C
Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; NC + NO; 15A/250VAC; IP20; -10÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-FS-402
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     FS\402
EAN/GTIN:
     5907723259836
Hersteller: SPAMEL
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -10...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Elektrische Lebensdauer: 500000 Zyklen
Gehäuse-Material: Aluminium
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SPAMEL:
SPAMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.