Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmungsmatte; 240x10000x0,1mm; Permeabilität: 10; FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FS100-240X10M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FS(100)-240X10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse Zubehör-Typ: Abschirmungsmatte
Abmessungen: 240x10000x0,1mm
Herstellerserie: FS
magnetische Permeabilität: 10
Handelsname: Flex Suppressor
Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, antistatik matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,39*
€ 835,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,45*
€ 822,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,80*
€ 806,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,92*
€ 782,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,53*
€ 736,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.