Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmungsmatte; 240x240x0,1mm; Permeabilität: 10; FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FS100-240X240T2900
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FS(100)-240X240T2900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse Zubehör-Typ: Abschirmungsmatte
Matteneigenschaften: selbstklebend
Abmessungen: 240x240x0,1mm
Herstellerserie: FS
magnetische Permeabilität: 10
Handelsname: Flex Suppressor
Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, anti statik matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.