Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel; PIN: 8; 12A; 300VAC; H: 30mm; W: 25mm; für DIN-Schiene; DRM-2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel; PIN: 8; 12A; 300VAC; H: 30mm; W: 25mm; für DIN-Schiene; DRM-2C
Sockel; PIN: 8; 12A; 300VAC; H: 30mm; W: 25mm; für DIN-Schiene; DRM-2C
Artikel-Nr.:
     2805-FS2CO
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Hersteller: WEIDMÜLLER
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 300V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 12A
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 25mm
Höhe: 30mm
Anzahl Pole: 8
Relaisserie: DRM-2C
Relais Zubehör-Typ: Sockel
Passendes Zubehör: DRM/DRL-CLIP-M;DRM270012;DRM270012LT;DRM270024;DRM270024LT;DRM270524LT;DRM270615LT;DRM270730;DRM270730LT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,79*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,03*
€ 2,85*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 3,25*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,41*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.