Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1,5A; 4us; DO214AA; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1,5A; 4us; DO214AA; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1,5A; 4us; DO214AA; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-FS2GTRTB
Hersteller:
     Fagor
Herst.-Nr.:
     FS2G TRTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: FAGOR
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Fassungsvermögen: 30pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4µs
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 125µA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter fagor, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.