Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmungsmatte; 120x120x0,03mm; Permeabilität: 10; FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FS30-120X120T2900
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FS(30)-120X120T2900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse Zubehör-Typ: Abschirmungsmatte
Matteneigenschaften: selbstklebend
Abmessungen: 120x120x0,03mm
Herstellerserie: FS
magnetische Permeabilität: 10
Handelsname: Flex Suppressor
Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, anti statik matte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 3,62*
€ 5,61*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 6,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.