Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 12A; 32VAC; aus Glas; 6,3x32mm; FSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 12A; 32VAC; aus Glas; 6,3x32mm; FSA
Sicherung: Schmelz; schnell; 12A; 32VAC; aus Glas; 6,3x32mm; FSA
Artikel-Nr.:
     2805-FSA-12A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSA-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 32V AC
Nennstrom: 12A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 300A / 32V AC
I2t Energie: 432A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: FSA
Sicherung-Aart: aus Glas
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 5s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.