Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3A; 250VAC; aus Glas; 6,3x32mm; FSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSA-3A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSA-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC
I2t Energie: 23,12A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: FSA
Sicherung-Aart: aus Glas
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 5s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,266*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.