Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 500mA; 250VAC; aus Glas; 6,85x32,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSA-P-500MA
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSA-P-500MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,5A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC
I2t Energie: 0,112A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,85x32,4mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Herstellerserie: FSA
Sicherung-Aart: aus Glas
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 5s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,26*
€ 105,0294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,62*
€ 92,3678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,10*
€ 89,369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,16*
€ 87,0604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,49*
€ 73,1731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.