Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1,6A; 250VAC; aus Glas; 5x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSC-P-1.6A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSC-P-1.6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 1,6A
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Sicherung-Aart: aus Glas
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,70*
€ 126,973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,79*
€ 112,8001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,21*
€ 109,7299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,54*
€ 106,5526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,58*
€ 89,9402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.