Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 6,3A; 250VAC; aus Glas; 3,6x10mm; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSF-6.3A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSF-6.3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 6,3A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 50A / 250V AC
I2t Energie: 20,59A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,6x10mm
Sicherung-Aart: aus Glas
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 60s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.