Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 1,5A; 650V; 67kHz; Ch: 1; DIP8; flyback


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; PWM Controller; 1,5A; 650V; 67kHz; Ch: 1; DIP8; flyback
IC: PMIC; PWM Controller; 1,5A; 650V; 67kHz; Ch: 1; DIP8; flyback
Artikel-Nr.:
     2805-FSL146MRBN
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSL146MRBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Leistung: 26W
Betriebsspannung: 7,5...24,5V
Frequenz: 67kHz
Widerstand im Leitungszustand: 2,6Ω
Ausgangsspannung: 650V
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 85...265V
Einheitspreis: Nein
Tastgrad: 61...73%
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: flyback
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.