Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,PWM Controller; 600mA; 650V; 67kHz; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSQ321LX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSQ321LX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
PWM-Controller
pwm controller
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LSOP8
Leistung: 10W
Frequenz: 67kHz
Widerstand im Leitungszustand: 19Ω
Ausgangsspannung: 650V
Ausgangsstrom: 0,6A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Eingangsspannung: 85...265V
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;AC/DC switcher
Topologie: flyback
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.