Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 125/250VAC; KFZ,aus Glas; 6,35x25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FSX-15A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FSX-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 125/250V AC
Nennstrom: 15A
Abschaltfähigkeit: 200A / 250V AC;200A / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x25,4mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: aus Glas;KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.