Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellen; Bereich: 0÷930mm; IP67; -55÷80°C; L: 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lichtwellen; Bereich: 0÷930mm; IP67; -55÷80°C; L: 2m
Sensor: Lichtwellen; Bereich: 0÷930mm; IP67; -55÷80°C; L: 2m
Artikel-Nr.:
     2805-FT-R40
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FT-R40
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -55...80°C
Dichtheitsklasse: IP67
Leitungslänge: 2m
Gesamtlänge: 15mm
Sensorgehäuse: M4
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...930mm
Sensoreneigenschaften: sensorreichweite ist abhängig von dem verwendeten Zubehör
Sensoren-Typ: Lichtwellen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,97*
€ 83,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 62,29*
€ 86,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.