Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellen; Bereich: 0÷3500mm; IP40; -40÷60°C; L: 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lichtwellen; Bereich: 0÷3500mm; IP40; -40÷60°C; L: 2m
Sensor: Lichtwellen; Bereich: 0÷3500mm; IP40; -40÷60°C; L: 2m
Artikel-Nr.:
     2805-FT-Z30E
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FT-Z30E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...60°C
Dichtheitsklasse: IP40
Leitungslänge: 2m
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...3,5m
Sensoreneigenschaften: sensorreichweite ist abhängig von dem verwendeten Zubehör
Abmessungen: 3x12x8mm
Sensoren-Typ: Lichtwellen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,54*
€ 103,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 76,47*
€ 105,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.