Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Laser; Bereich: 2÷60mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FT10RLH-PSE4
Hersteller:
     SensoPart Industriesensorik
Herst.-Nr.:
     FT10RLH-PSE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Sensopart
Montage: M3 x2
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Polyurethan
Äußere Abmessungen: 8x14,6x21,1mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 50mA
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 2...60mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: M5 Verbinder
Sensoreneigenschaften: Eliminierung des Hintergrundeinflusses;roter Laser 655m
Zusatzfunktionen: Teach-in
Sensoren-Typ: Laser
Herstellerserie: FT10RLH
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SENSOPART:
SENSOPART
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.