Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷3m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FT181R-PSK4
Hersteller:
     SensoPart Industriesensorik
Herst.-Nr.:
     FR 18-2 RM-PS-K4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: Sensopart
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 333Hz
Sensorgehäuse: M18
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0...3m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor wird mit Sensor geliefert.
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SENSOPART:
SENSOPART
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.