Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; 3,0x0,4mm; L.Klingen: 80mm; L. ges: 167mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; 3,0x0,4mm; L.Klingen: 80mm; L. ges: 167mm
Schraubendreher; flach; 3,0x0,4mm; L.Klingen: 80mm; L. ges: 167mm
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.DG-21
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     DG-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ENGINEER
Gesamtlänge: 167mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 80mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Spitze brüniert;magnetisch
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 3,0x0,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.