Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; L.Pinzette: 125mm; universell; Spitzenf. Spitze: flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; L.Pinzette: 125mm; universell; Spitzenf. Spitze: flach
Pinzette; L.Pinzette: 125mm; universell; Spitzenf. Spitze: flach
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PT-17
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PT-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Hersteller: ENGINEER
Material: Edelstahl
Werkzeug-Typ: Pinzette
Werkzeuganwendung: universell
Einheitspreis: Nein
Spitzenform: flach
Pinzettenlänge: 125mm
Breite des Endstückes: 1,3mm
Art der Pinzette: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.