Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant; 7Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Sechskant; 7Stk.
Schlüsselsatz; Sechskant; 7Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.TWH-01
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     TWH-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ENGINEER
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Sechskant
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: HEX 1,5mm;HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 1,27mm;HEX 0,89mm
Anzahl im Set/Package: 7Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.