Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Dimmerempfänger; Doseneinbau; 85÷265VAC; IP20; F&Wave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Dimmerempfänger; Doseneinbau; 85÷265VAC; IP20; F&Wave
Kabelloser Dimmerempfänger; Doseneinbau; 85÷265VAC; IP20; F&Wave
Artikel-Nr.:
     2805-FW-D1P
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FW-D1P
EAN/GTIN:
     5908312599296
Hersteller: F&F
Montage: Doseneinbau
Betriebstemperatur: -25...65°C
Anzahl Eingänge: 1
Anzahl Ausgänge: 1
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Frequenz: 868,32MHz
Leistungsaufnahme: 0,4W
Steuerspannung: 85...265V AC
Bereich: 100m
Anschlüsse: Schraubklemmen
Passendes Zubehör: FW-RC10;FW-RC4;FW-RC5
Modul-Typ: kabelloser Dimmerempfänger
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Hitzeschutz;Steuerung mit maximal 8 Sendern möglich
Steuerung: kabellos
Ausgangsparameter: max. 250W
Herstellerserie: F&Wave
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.