Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Funkschalter; 80÷265VAC; 80÷265VDC; F&Wave; -25÷65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Funkschalter; 80÷265VAC; 80÷265VDC; F&Wave; -25÷65°C
Kabelloser Funkschalter; 80÷265VAC; 80÷265VDC; F&Wave; -25÷65°C
Artikel-Nr.:
     2805-FW-GS-230-W
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FW-GS-230-W
EAN/GTIN:
     5902431670966
Suchbegriffe:
Funkschalter
funkschalter
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -25...65°C
Gehäusefarbe: weiss
Versorgungsspannung: 80...265V AC;80...265V DC
Frequenz: 868MHz
Anzahl Tasten: 4
Bereich: 100m
Modul-Typ: kabelloser Funkschalter
Zusatzfunktionen: uneingeschränkte Anzahl an Empfängern
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: F&Wave
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.