Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Funkschalter; 9÷30VDC; F&Wave; -25÷65°C; 868MHz; 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Funkschalter; 9÷30VDC; F&Wave; -25÷65°C; 868MHz; 100m
Kabelloser Funkschalter; 9÷30VDC; F&Wave; -25÷65°C; 868MHz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FW-GS-24-B
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FW-GS-24-B
EAN/GTIN:
     5902431670997
Suchbegriffe:
Funkschalter
funkschalter
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -25...65°C
Gehäusefarbe: schwarz
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Frequenz: 868MHz
Anzahl Tasten: 4
Bereich: 100m
Modul-Typ: kabelloser Funkschalter
Zusatzfunktionen: uneingeschränkte Anzahl an Empfängern
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: F&Wave
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.