Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Funkschalter; 3VDC; F&Wave; 5÷50°C; 868MHz; 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Funkschalter; 3VDC; F&Wave; 5÷50°C; 868MHz; 100m
Kabelloser Funkschalter; 3VDC; F&Wave; 5÷50°C; 868MHz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FW-WSO2
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FW-WSO2
EAN/GTIN:
     5902431672618
Suchbegriffe:
Funkschalter
funkschalter
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: 5...50°C
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Versorgungsspannung: 3V DC
Frequenz: 868MHz
Anzahl Tasten: 1
Bereich: 100m
Modul-Typ: kabelloser Funkschalter
Zusatzfunktionen: uneingeschränkte Anzahl an Empfängern
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: F&Wave
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.