Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 150mm; W: 35mm; H: 210mm; zweirädrig,steif; 900kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FWCU-1503-60352
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FWCU 1503 60352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Hersteller: COLSON
Betriebstemperatur: -20...80°C
Raster Montageöffnungen: 130x130mm
Fußmaße: 170x170mm
Höhe: 210mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 90
Ausführung: steif;mit Montageplatte;zweirädrig
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 900kg
Raddurchmesser: 150mm
Radbreite: 35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.