Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 175mm; W: 35mm; H: 257mm; zweirädrig,steif; 1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FWCU-1753-60352
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FWCU 1753 60352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Hersteller: COLSON
Betriebstemperatur: -20...80°C
Raster Montageöffnungen: 160x160mm
Fußmaße: 200x200mm
Höhe: 257mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 90
Ausführung: steif;mit Montageplatte;zweirädrig
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 1200kg
Raddurchmesser: 175mm
Radbreite: 35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.