Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 300A; 1kVAC; 800VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FWH-300A
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     FWH-300A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1kV AC;800V DC
Nennstrom: 300A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 500V DC;200kA / 1kV AC
Verlustleistung: 51W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: eaton_202410_lp
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,47*
€ 540,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,60*
€ 523,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,70*
€ 475,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.