Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Platte-Platte; weiblich; PIN: 40; 0,8mm; H: 9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FX18-40S-0.8SH
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FX18-40S-0.8SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Platte-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennstrom: 0,5A
Höhe: 9,5mm
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Serie: FX18
Kontaktraster: 0,8mm
Verpackungs-Art: Tray
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl im Set/Package: 70Stk.
Herstellerserie: FunctionMAX
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 490.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 980 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 980 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 1960 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 9800 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 490000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.