Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Platte-Platte; weiblich; PIN: 60; 0,8mm; H: 9,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FX18-60S-0.8SH-11
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FX18-60S-0.8SH(11)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
hirose stiftleisten
stiftleiste
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Platte-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennstrom: 0,5A
Höhe: 9,5mm
Anzahl Pole: 60
Steckverbinder-Serie: FX18
Kontaktraster: 0,8mm
Verpackungs-Art: Tray
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl im Set/Package: 60Stk.
Herstellerserie: FunctionMAX
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,552*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 3,25184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.122,642*
€ 1.335,94398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.114,782*
€ 1.326,59058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.064,931*
€ 1.267,26789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.028,631*
€ 1.224,07089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 975,552*
€ 1.160,90688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.