Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmungsmatte; 10x50000x0,05mm; Permeabilität: 150; FX5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FX550-10X50MT2900
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FX5(50)-10X50MT2900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse Zubehör-Typ: Abschirmungsmatte
Matteneigenschaften: selbstklebend
Abmessungen: 10mmx50mx50µm
Herstellerserie: FX5
magnetische Permeabilität: 150
Handelsname: Flex Suppressor
Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, antistatik matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.