Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷200mm; PNP; LIGHT-ON; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷200mm; PNP; LIGHT-ON; 100mA
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷200mm; PNP; LIGHT-ON; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-FZDK10P1101/KS35
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FZDK 10P1101/KS35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...65°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 10,4x27x14mm
Anzahl Pole: 3
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 5...200mm
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 0,2m Leitung mit Steckverbinder M8
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.