Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷400mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷400mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷400mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-FZDM16P5101/S14
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FZDM 16P5101/S14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...65°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Metall
Äußere Abmessungen: 15,4x50x50mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,2A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...0,4m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Weitere Suchbegriffe: baumer lichtsensor, fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.