Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 38mm; Y: 90mm; Z: 30mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 38mm; Y: 90mm; Z: 30mm; Aluminium
Gehäuse: abschirmend; X: 38mm; Y: 90mm; Z: 30mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-G0123F
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G0123F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 90mm
Größe X: 38mm
Größe Z: 30mm
Deckelfarben: naturfarben
Verschlussart: geschraubt
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 192 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.