Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 60mm; Y: 111mm; Z: 30mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G0124F
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G0124F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 111mm
Größe X: 60mm
Größe Z: 30mm
Deckelfarben: naturfarben
Verschlussart: geschraubt
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 108 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.