Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 118mm; Y: 187mm; Z: 81mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G0347F
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G0347F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 187mm
Größe X: 118mm
Größe Z: 81mm
Deckelfarben: naturfarben
Verschlussart: geschraubt
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.