Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 93,5mm; Y: 119mm; Z: 34mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 93,5mm; Y: 119mm; Z: 34mm; Aluminium
Gehäuse: abschirmend; X: 93,5mm; Y: 119mm; Z: 34mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-G0473F
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G0473F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 119mm
Größe X: 93,5mm
Größe Z: 34mm
Deckelfarben: naturfarben
Verschlussart: geschraubt
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.