Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 120,5mm; Y: 120,5mm; Z: 59mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 120,5mm; Y: 120,5mm; Z: 59mm; Aluminium
Gehäuse: abschirmend; X: 120,5mm; Y: 120,5mm; Z: 59mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-G0474F
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G0474F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 120,5mm
Größe X: 120,5mm
Größe Z: 59mm
Deckelfarben: naturfarben
Verschlussart: geschraubt
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 27 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.