Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 120,5mm; Y: 120,5mm; Z: 95mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G0475F
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G0475F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 120,5mm
Größe X: 120,5mm
Größe Z: 95mm
Deckelfarben: naturfarben
Verschlussart: geschraubt
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.