Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 82,5mm; Y: 152,4mm; Z: 50,8mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G0476F
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G0476F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 152,4mm
Größe X: 82,5mm
Größe Z: 50,8mm
Deckelfarben: naturfarben
Verschlussart: geschraubt
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.