Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 190,5mm; Y: 190,5mm; Z: 66,5mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G0478F
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G0478F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 190,5mm
Größe X: 190,5mm
Größe Z: 66,5mm
Deckelfarben: naturfarben
Verschlussart: geschraubt
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.