Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 146mm; Y: 222mm; Z: 55mm; Aluminium; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 146mm; Y: 222mm; Z: 55mm; Aluminium; IP67
Gehäuse: universell; X: 146mm; Y: 222mm; Z: 55mm; Aluminium; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-G124-IP67
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G124-IP67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 222mm
Größe X: 146mm
Größe Z: 55mm
Deckelfarben: naturfarben
Verschlussart: geschraubt
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.