Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Ummantelungen; Ø der Ummantelung: 9,5mm; Polyester


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyester-Ummantelungen; Ø der Ummantelung: 9,5mm; Polyester
Polyester-Ummantelungen; Ø der Ummantelung: 9,5mm; Polyester
Artikel-Nr.:
     2805-G1303/8-BK007
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     GRP1303/8 BLACK 50 FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -70...125°C
Material: Polyester
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Polyester-Ummantelungen
Durchmesser der Ummantelung: 9,5mm
Ausführung: eingeschnitten
Engineering PN: GRP-130-3/8
Packungsinhalt: 15,24m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,38*
€ 114,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,44*
€ 112,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,81*
€ 100,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,64*
€ 95,96
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 71,43*
€ 85,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 61,70*
€ 73,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.