Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; X: 220mm; Y: 156mm; Z: 100mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; X: 220mm; Y: 156mm; Z: 100mm; ABS; grau
Gehäuse: Pult; X: 220mm; Y: 156mm; Z: 100mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-G1500
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 156mm
Größe X: 220mm
Größe Z: 100mm
Kappenmaterial: Aluminium
Gehäusebeschreibung: Displayöffnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.