Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 185mm; Y: 265mm; Z: 95mm; mit Halterung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G2385CMF-IP67
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G2385CMF-IP67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 265mm
Größe X: 185mm
Größe Z: 95mm
Deckelfarben: transparent
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 16 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 32 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.