Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: zum Eingießen; X: 25mm; Y: 25mm; Z: 25mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: zum Eingießen; X: 25mm; Y: 25mm; Z: 25mm; ABS; schwarz
Gehäuse: zum Eingießen; X: 25mm; Y: 25mm; Z: 25mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-G252525B
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G252525B STYLE A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: zum Eingießen
Größe Y: 25mm
Größe X: 25mm
Größe Z: 25mm
Achtung!: ohne Abdeckung
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: G252515L
Herstellerserie: STYLE A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.