Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 6VDC; IKontakt max: 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G2R-1-E-DC6
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-1-E-DC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 29x13x25,5mm
Gehäusebeschreibung: Standardabichtung
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Spulenwiderstand: 68Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: G2R
Spulennennspannung: 6V DC
Ansprechzeit: 15ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 380V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Kontaktwiderstand: 30mΩ
Spulenstrom: 88,2mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.