Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 48VDC; IKontakt max: 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G2R-2-H-DC48
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-2-H-DC48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 29x13x25,5mm
Gehäusebeschreibung: Standardabichtung
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Spulenwiderstand: 6,4kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: G2R
Spulennennspannung: 48V DC
Ansprechzeit: 15ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 380V AC
Kontaktstrom max.: 3A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Spulenstrom: 7,5mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.