Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 48VAC; IKontakt max: 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G2R-2-S-48AC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-2-S 48VAC (S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Miniaturrelais
Hersteller: OMRON
Montage: Sockel
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Äußere Abmessungen: 29x13x35,5mm
Spulenwiderstand: 1,13kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini;Industrie
Relaisserie: G2R-2-S
Spulennennspannung: 48V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,9VA
Ansprechzeit: 15ms
Freigabezeit: 10ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 380V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Schaltleistung: 150W;1,25kVA
Kontaktwiderstand: 30mΩ
Spulenstrom: 23,3mA
Passendes Zubehör: P2R-087P;P2R-08A;P2R-08P;P2RF-08;P2RF-08-E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.