Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 48VDC; IKontakt max: 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-G2R-24-DC48
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-24-DC48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 29x13,5x25,5mm
Gehäusebeschreibung: Hermetische Abdichtung
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Spulenwiderstand: 4,17kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 4A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 4A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: G2R
Spulennennspannung: 48V DC
Ansprechzeit: 15ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 380V AC
Kontaktstrom max.: 4A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Spulenstrom: 11,5mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 5,84*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,36*
€ 9,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.